APC by Schneider Electric - Panel de bypass servicio de APC - 230 V; 100 A; cableado de entrada; (3) cableado de salida de 30 A - SBP16KRMI4U
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de accesorio - Otros
Accesorio - no
Pieza de recambio - no
Anchura - 432 mm
Altura - 178 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
SBP16KRMI4U
Ref.Sonepar
1161280
EAN
731304212652
Tipo de accesorio:
Otros
Accesorio:
no
Pieza de recambio:
no
Anchura:
432 mm
Altura:
178 mm
Profundidad:
673 mm
Corriente nominal:
0 A
Potencia nominal:
0 VA
Capacidad:
0 Ah
El panel de bypass de servicio de APC admite una tensión de 230 V. Cuenta con un factor de forma de 4U y proporciona un interruptor de bypass manual para operaciones de mantenimiento y servicio. Incluye una guía de instalación, soportes para montaje en rack y un manual del usuario.
Un producto de APC by Schneider Electric
Descubra la serie APC by Schneider Electric


