APC by Schneider Electric - Panel lateral armario Netshelter SX 42U 1200mm cable

Schneider Electric España S.A
CopiarCopiar
APC by Schneider Electric - Panel lateral armario Netshelter SX 42U 1200mm cable

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Apto como panel lateral -

  • Apto como panel trasero - no

  • Separación modular - 0 mm

  • Anchura del edificio para armario integrado - 1097 mm

  • Profundidad del edificio para armario integrado - 14 mm

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

AR7313

Ref.Sonepar

418384

EAN

731304287964

Apto como panel lateral:

Apto como panel trasero:

no

Separación modular:

0 mm

Anchura del edificio para armario integrado:

1097 mm

Profundidad del edificio para armario integrado:

14 mm

Anchura:

1097 mm

Altura:

832 mm

Material:

Otros

Tipo de superficie:

Otros

Color:

Negro

Número RAL:

0

Con entrada de cable:

no

Número de unidades de altura:

42

Con cierre:

PANEL LATERAL ARMARIO NETSHELTER SX 42U 1200mm CABLE

Un producto de APC by Schneider Electric

Descubra la serie APC by Schneider Electric