APC by Schneider Electric - Panel PC de 15" de ancho, Pro-face PSA6000, Intel Atom X7425E con 1,5GHz, 24VDC, 55W
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Tensión de alimentación DC - 24...24 V
Tipo de tensión de tensión de alimentación - CC
Número de interfaces HW Ethernet industrial - 3
Número de interfaces HW PROFINET - 0
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
1170 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
PFXPSA6AFD18W11
Ref.Sonepar
1315335
EAN
3606487475866
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Tensión de alimentación DC:
24...24 V
Tipo de tensión de tensión de alimentación:
CC
Número de interfaces HW Ethernet industrial:
3
Número de interfaces HW PROFINET:
0
Número de interfaces HW RS232:
1
Número de interfaces HW RS422:
1
Número de interfaces HW RS485:
1
Número de interfaces HW en serie TTY:
0
Número de interfaces HW USB:
4
Número de interfaces HW en paralelo:
0
Número de interfaces HW sin cables:
0
Número de interfaces HW Otras:
0
Número de interfaces HW SCSI:
0
Número de interfaces HW PS2:
0
Soporta el protocolo EtherCAT:
no
Protocolo de soporte para PROFIBUS:
no
Protocolo de soporte para CAN:
no
Protocolo de soporte para INTERBUS:
no
Protocolo de soporte para ASI:
no
Protocolo de soporte para EIB:
no
Protocolo de soporte para MODBUS:
no
Protocolo de soporte para autopista de datos:
no
Protocolo de soporte para DeviceNet:
no
Protocolo de soporte para SUCONET:
no
Protocolo de soporte para LON:
no
Protocolo de soporte para PROFINET IO:
no
Protocolo de soporte para PROFINET CBA:
no
Protocolo de soporte para SERCOS:
no
Protocolo de soporte para Foundation Fieldbus:
no
Protocolo de soporte para Ethernet/IP:
no
Protocolo de soporte para AS-Interface Safety at Work:
no
Protocolo de soporte para DeviceNet Safety:
no
Protocolo de soporte para INTERBUS-Safety:
no
Protocolo de soporte para PROFIsafe:
no
Protocolo de soporte para SafetyBUS p:
no
Protocolo e soporte para otros sistemas de buses:
no
Estándar de radio Bluetooth:
no
Estándar de radio WLAN 802.11:
no
Radio estándar GPRS:
no
Radio estándar GSM:
no
Radio estándar UMTS:
no
Maestro de enlace E/S:
no
Tipo de pantalla:
TFT
Diagonal pantalla:
15 in
Resolución horizonal máx., pantalla:
1920
Resolución vertical máx., pantalla:
1080
Sistema operativo pre instalado:
Otros
Memoria principal máx.:
8000 MB
Teclado integrado:
no
Número de botones de funciones:
0
Número de teclas con LED:
0
Número de botones del sistema:
0
Con pantalla táctil:
sí
Ratón integrado:
no
Grado de protección (IP), lado delantero:
IP20
Certificado para áreas peligrosas UL clase I:
no
Certificado para UL clase II:
no
Certificado para áreas peligrosas UL Clase III:
no
Certificado para áreas peligrosas UL División 1:
no
Certificado para áreas peligrosas UL División 2:
no
Certificado para áreas peligrosas grupo A (acetileno):
no
Certificado para áreas peligrosas grupo B (hidrógeno):
no
Certificado para áreas peligrosas grupo C (etileno):
no
Certificado para áreas peligrosas grupo D (propano):
no
Certificado para áreas peligrosas grupo E (polvos metálicos):
no
Certificado para áreas peligrosas grupo F (polvos carbonosos):
no
Certificado para áreas peligrosas grupo G (polvos no conductores):
no
Temperatura de operación:
0...50 °C
Con disco duro:
no
Con accionamiento óptico:
no
Con unidad de disquettes:
no
Con otras unidades de almacenamiento:
no
Configuración individual del cliente:
no
Número de ranuras AGP libres:
0
Número de ranuras PCI libres:
0
Número de ranuras ISA libres:
0
Número de ranuras PCMCIA libres:
0
Montaje en carriles posible:
no
Montaje en pared/montaje directo:
no
Acoplamiento frontal posible:
no
Ensamblaje en cremallera posible:
no
Tipo de montaje, pie de la mesa:
no
Tipo de montaje, montaje de extracción:
no
Apto para funciones de seguridad:
no
Anchura de la parte frontal:
406.4 mm
Altura de la parte frontal:
262.4 mm
Profundidad constructiva:
58.8 mm
Un producto de APC by Schneider Electric
Descubra la serie APC by Schneider Electric


