APC by Schneider Electric - Panel solar portátil OffGrid de Schneider, 200 W - PSP200
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Material de la célula - Mono cristalino
Número de células/celdas - 1
Estructura del módulo - Lámina de vidrio
Potencia pico (MPP) - 1 Wp
Tensión máxima del sistema - 20.97 V
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
PSP200
Ref.Sonepar
1211443
EAN
731304736820
Material de la célula:
Mono cristalino
Número de células/celdas:
1
Estructura del módulo:
Lámina de vidrio
Potencia pico (MPP):
1 Wp
Tensión máxima del sistema:
20.97 V
Tensión MPP:
20.97 V
Tensión de movimiento perdida:
24.97 V
Intensidad MPP:
11.17 A
Intensidad de cortocircuito:
11.17 A
Tolerancia de potencia:
100...100 %
Factor de eficiencia del módulo:
100 %
Coeficiente de temperatura Pmpp:
100 %/K
Coeficiente de temperatura Uoc:
100 %/K
Coeficiente de temperatura Isc:
100 %/K
Longitud:
2425 mm
Anchura:
550 mm
Altura:
5 mm
Peso:
7 kg
Con marco de filtro:
no
Color del marco:
Negro
Celdas de color:
Negro
Placa posterior de color:
Negro
Con cable de conexión:
sí
Longitud de cable:
1 mm
Numero de diodos de bypass:
1
Temperatura de operación:
0...0 °C
Carga de corriente inversa:
1 A
Apropiado para acristalamiento vertical/elevado:
no
Cristal con revestimiento anti reflejo:
no
Un producto de APC by Schneider Electric
Descubra la serie APC by Schneider Electric


