APC by Schneider Electric - Panel vacío para gestión flujo aire 1U 19"
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Modelo - Otros
Anchura del edificio para armario integrado - 483 mm
Adecuado para altura de cerramiento del edificio - 45 mm
Profundidad del edificio para armario integrado - 28 mm
Anchura - 483 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
AR8136BLK
Ref.Sonepar
159373
EAN
731304219200
Modelo:
Otros
Anchura del edificio para armario integrado:
483 mm
Adecuado para altura de cerramiento del edificio:
45 mm
Profundidad del edificio para armario integrado:
28 mm
Anchura:
483 mm
Altura:
45 mm
Profundidad:
28 mm
Capacidad de carga máxima:
0 kg
Material:
Otros
Color:
Negro
Número RAL:
0
Un producto de APC by Schneider Electric
Descubra la serie APC by Schneider Electric


