APC by Schneider Electric - Paneles laterales, PanelSeT SFN, para cámara de embarrado D600mm sobre armario eléctrico, RAL 7035, juego de 2
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Apto como panel lateral - sí
Apto como panel trasero - no
Profundidad del edificio para armario integrado - 600 mm
Anchura - 600 mm
Altura - 300 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
NSYSPBCN36
Ref.Sonepar
1062181
EAN
8499215590192
Apto como panel lateral:
sí
Apto como panel trasero:
no
Profundidad del edificio para armario integrado:
600 mm
Anchura:
600 mm
Altura:
300 mm
Material:
Acero
Tipo de superficie:
Con revestimiento en polvo
Color:
Gris
Número RAL:
7035
Con entrada de cable:
no
Con cierre:
no
Un producto de APC by Schneider Electric
Descubra la serie APC by Schneider Electric


