Fin de vida

APC by Schneider Electric - Pantalla táctil 7" cliente Spacelogic KN blanco

Schneider Electric España S.A
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Sistema de bus EIB/KNX - no

  • Radio con sistema de bus KNX - no

  • Frecuencia de radio de sistema de bus - no

  • Sistema de bus LON - no

  • Sistema de bus Powernet - no

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

MTN6260-7770

Ref.Sonepar

936368

EAN

3606482210585

Sistema de bus EIB/KNX:

no

Radio con sistema de bus KNX:

no

Frecuencia de radio de sistema de bus:

no

Sistema de bus LON:

no

Sistema de bus Powernet:

no

Otros sistemas de bus:

Ninguno

Radiofrecuencia bidireccional frecuente:

Sistemas de montaje:

Elemento de control con bastidor de cubierta

Modelo:

Cuadro de control

Método de montaje:

Montado superficial (escayola)

Campo de texto:

Función táctil:

Interfaces adicionales:

Otros

Conexión de bus incluida:

no

Material:

Plástico

Calidad de material:

Termoplástico

Color:

Blanco

Grado de protección (IP):

IP30

Pantalla táctil 7" cliente Spacelogic KN blanco

Un producto de APC by Schneider Electric

Descubra la serie APC by Schneider Electric