APC by Schneider Electric - Paquete de baterías para Easy UPS On-Line SRV 240 V de APC para modelo de autonomía extendida de 6/10 kVA
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Indicación de tamaño - Bloque
Número de células/celdas - 2
Modelo - Otros
Tensión nominal - 240 V
Capacidad - 9000 mAh
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
SRV240BP-9A
Ref.Sonepar
1194677
EAN
731304343349
Indicación de tamaño:
Bloque
Número de células/celdas:
2
Modelo:
Otros
Tensión nominal:
240 V
Capacidad:
9000 mAh
Indicación IEC:
Otros
Otras indicaciones:
Otros
Longitud:
485 mm
Altura incluido el poste:
368 mm
Anchura:
190 mm
Diámetro:
0 mm
Conjunto de baterías:
no
Apto para aplicaciones EX:
no
Receptáculo de plástico:
no
Temperatura ambiente:
0...40 °C
Apto para cargador rápido:
no
Peso:
60000 g
Un producto de APC by Schneider Electric
Descubra la serie APC by Schneider Electric


