APC by Schneider Electric - Paquete de baterías para unidad Smart-UPS RT de APC 192 V, para rack, 4 U
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Indicación de tamaño - Bloque
Número de células/celdas - 4
Modelo - Otros
Tensión nominal - 192 V
Capacidad - 9000 mAh
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
SRTG192XLBP2
Ref.Sonepar
996874
EAN
731304411987
Indicación de tamaño:
Bloque
Número de células/celdas:
4
Modelo:
Otros
Tensión nominal:
192 V
Capacidad:
9000 mAh
Indicación IEC:
Otros
Otras indicaciones:
Otros
Longitud:
700 mm
Altura incluido el poste:
175 mm
Anchura:
440 mm
Diámetro:
0 mm
Conjunto de baterías:
no
Apto para aplicaciones EX:
no
Receptáculo de plástico:
no
Temperatura ambiente:
0...40 °C
Apto para cargador rápido:
no
Peso:
116000 g
Un producto de APC by Schneider Electric
Descubra la serie APC by Schneider Electric


