APC by Schneider Electric - Partición cables datos Netsheler 600 paso
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Modelo - Otros
Material - Metal
Compatible para montaje de 19 pulgadas - no
Altura - 122 mm
Anchura - 55 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
AR8163ABLK
Ref.Sonepar
321612
EAN
731304194859
Modelo:
Otros
Material:
Metal
Compatible para montaje de 19 pulgadas:
no
Altura:
122 mm
Anchura:
55 mm
Longitud:
122 mm
Diámetro:
597 mm
Número de unidades de altura:
0
Color:
Negro
Un producto de APC by Schneider Electric
Descubra la serie APC by Schneider Electric


