APC by Schneider Electric - Partición cables datos Netsheler 600mm

Schneider Electric España S.A
CopiarCopiar
APC by Schneider Electric - Partición cables datos Netsheler 600mm

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Modelo - Otros

  • Material - Metal

  • Compatible para montaje de 19 pulgadas - no

  • Altura - 122 mm

  • Anchura - 54 mm

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

AR8162ABLK

Ref.Sonepar

321611

EAN

731304194842

Modelo:

Otros

Material:

Metal

Compatible para montaje de 19 pulgadas:

no

Altura:

122 mm

Anchura:

54 mm

Longitud:

122 mm

Diámetro:

579 mm

Número de unidades de altura:

0

Color:

Negro

DATA CABLE PARTITION, NETSHELTER, 600MM

Un producto de APC by Schneider Electric

Descubra la serie APC by Schneider Electric