APC by Schneider Electric - Partición cables datos Netsheler 750mm

Schneider Electric España S.A
CopiarCopiar
APC by Schneider Electric - Partición cables datos Netsheler 750mm

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Modelo - Otros

  • Material - Metal

  • Compatible para montaje de 19 pulgadas - no

  • Altura - 122 mm

  • Anchura - 56 mm

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

AR8172BLK

Ref.Sonepar

321614

EAN

731304199182

Modelo:

Otros

Material:

Metal

Compatible para montaje de 19 pulgadas:

no

Altura:

122 mm

Anchura:

56 mm

Longitud:

122 mm

Diámetro:

747 mm

Número de unidades de altura:

0

Color:

Negro

CABLE TROUGH 750MM

Un producto de APC by Schneider Electric

Descubra la serie APC by Schneider Electric