APC by Schneider Electric - PARTICION HORIZONTAL ARMARIO ANCHO 850M

Schneider Electric España S.A
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Anchura del edificio para armario integrado - 850 mm

  • Anchura - 850 mm

  • Tipo de superficie - Con revestimiento en polvo

  • Color - Blanco

  • Número RAL - 9003

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

LVS04336

Ref.Sonepar

1101589

EAN

3606481883803

Anchura del edificio para armario integrado:

850 mm

Anchura:

850 mm

Tipo de superficie:

Con revestimiento en polvo

Color:

Blanco

Número RAL:

9003

Con entrada de cable:

no

Con cierre:

no

Tipo de fabricación:

Pieza individual

Para la forma de partición interna 2a:

no

Para la forma de partición interna 2b:

no

Para la forma de partición interna 3a:

no

Para la forma de partición interna 3b:

no

Para la forma de partición interna 4a:

no

Para la forma de partición interna 4b:

no

Compartimentacion Hoz. Armario A850

Un producto de APC by Schneider Electric

Descubra la serie APC by Schneider Electric