APC by Schneider Electric - PDU de Netshelter para montaje en rack de APC con tecnología avanzada 2, con medición, 3 fases, 22,1 kW 400 V 32 A o 17,3 kW 415 V 30 A, 530
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Dimensión de montaje - Otros
Tamaño de montaje - 0 mm
Posición de montaje - Vertical
Conexión eléctrica - Otros
Tipo de conexión de eléctrica - Otros
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
APDU11350ME
Ref.Sonepar
1268201
EAN
731304752714
Dimensión de montaje:
Otros
Tamaño de montaje:
0 mm
Posición de montaje:
Vertical
Conexión eléctrica:
Otros
Tipo de conexión de eléctrica:
Otros
Número de fases:
3
Longitud de cable:
3 m
Número de cortacircuitos en miniatura:
6
Número de tomas corriente con protección:
0
Número de bases de conexión C13:
24
Número de bases de conexión C19:
24
Número de bases de conexión C20:
0
Número de enchufes UK BS1363:
0
Numero de tomas estándar suizo tipo 13:
0
Numero de tomas estándar suizo tipo 15:
0
Numero de tomas estándar suizo tipo 23:
0
Numero de tomas estándar suizo tipo 25:
0
Número de tomas RJ45:
0
Número de conexiones USB:
0
Número de otras salidas de toma:
0
Número de unidades de altura:
0
Longitud:
75 mm
Anchura:
55 mm
Altura:
1780 mm
Profundidad:
75 mm
Tensión de alimentación:
415 V
Con módulo de protección contra sobretensiones:
no
Categoría de sobretensión (valor):
1
Filtro de red:
no
Conmutable:
no
Con medida:
sí
Función de control:
sí
SNMP:
sí
Con visualizador:
sí
Evaluación:
Otros
Con indicación LED:
sí
Con fusible:
no
Medidor de amperios:
sí
Con medida de temperatura:
no
Con material de montaje:
sí
Color:
Negro
Un producto de APC by Schneider Electric
Descubra la serie APC by Schneider Electric


