APC by Schneider Electric - Piloto redondo Ø 22 - IP65 - blanco - LED integrado - 240 V - orejetas - ATEX
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Número de luces indicadoras - 1
Lente de color - Blanco
Tipo de casquillo de lámpara - LED
Con fuente de luz - sí
Tensión de funcionamiento nominal Ue - 230...240 V
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
XB4BVM1EX
Ref.Sonepar
1235186
EAN
3389118031012
Número de luces indicadoras:
1
Lente de color:
Blanco
Tipo de casquillo de lámpara:
LED
Con fuente de luz:
sí
Tensión de funcionamiento nominal Ue:
230...240 V
Tipo de tensión:
CA/CC
Tipo de conexión de eléctrica:
Conexión roscada
Lentes de tipo de construcción:
Redondo
Tipo de lente:
Plano
Diámetro de orificio:
22.5 mm
Con anillo central:
sí
Material de anillo frontal:
Metal
Anillo delantero, color:
Cromo
Grado de protección (IP):
IP65/IP67
Grado de protección (NEMA):
Otros
Un producto de APC by Schneider Electric
Descubra la serie APC by Schneider Electric


