APC by Schneider Electric - Placa de montaje Telequick para armario PLA Al 1000 x An 500 mm - NSYPMR105

Schneider Electric España S.A
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate

  • Material - Acero

  • Tratamiento de superficie - Galvanizado

  • Altura - 1000 mm

  • Anchura - 500 mm

Packaging

  • 1 Unid.

Huella de carbono del producto

92 Kg CO₂-eq

Estimación de Sonepar

Referencia del fabricante

NSYPMR105

Ref.Sonepar

992473

EAN

3606480194313

ProductCarbon Footprint (CO2):

Sonepar Estimate

Material:

Acero

Tratamiento de superficie:

Galvanizado

Altura:

1000 mm

Anchura:

500 mm

Agujeros troquelados:

sí

Placa de montaje Telequick para armario PLA Al 1000 x An 500mm. Gama: Thalassa - clase de accesorio: Accesorio de montaje - tipo de producto o componente: placa de montaje: - aplicación de dispositivo: multiuso - ubicación de montaje: insertos posteriores, soporte desplazable. Aplicaciones: Recomendado para áreas públicas y ambientes agresivos:..

Un producto de APC by Schneider Electric

Descubra la serie APC by Schneider Electric