APC by Schneider Electric - Placa inscripción 30x40mm i-o-ii - ZBYP2186
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Forma - Rectangular
Tipo de fabricación - Plano
Color - Blanco
Significado de la impresión - Otros
Lenguaje de la impresión - Otros
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
ZBYP2186
Ref.Sonepar
1235088
EAN
3606489756161
Forma:
Rectangular
Tipo de fabricación:
Plano
Color:
Blanco
Significado de la impresión:
Otros
Lenguaje de la impresión:
Otros
Símbolos ISO de impresión:
Símbolo "I-0-II"
Sobreimpresión:
Otros
Grabable:
no
Anchura:
30 mm
Altura:
40 mm
Apto como pulsador:
sí
Compatible para pulsadores iluminados:
no
Compatible para luz indicadora:
no
Pulsador tipo seta:
no
Compatible para lámpara de señalización:
no
Compatible para interruptor de selección:
no
Un producto de APC by Schneider Electric
Descubra la serie APC by Schneider Electric


