APC by Schneider Electric - PLACA MONTAJE METALICA 250X400MM
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Material - Acero
Tratamiento de superficie - Galvanizado
Altura - 250 mm
Anchura - 400 mm
Agujeros troquelados - no
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
NSYMM2540
Ref.Sonepar
1109004
EAN
3606480183256
Material:
Acero
Tratamiento de superficie:
Galvanizado
Altura:
250 mm
Anchura:
400 mm
Agujeros troquelados:
no
Un producto de APC by Schneider Electric
Descubra la serie APC by Schneider Electric


