APC by Schneider Electric - Placa montaje metálica 300x600mm
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Material - Acero
Tratamiento de superficie - Galvanizado
Altura - 250 mm
Anchura - 550 mm
Agujeros troquelados - no
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
NSYMM36
Ref.Sonepar
937780
EAN
3606480183324
Material:
Acero
Tratamiento de superficie:
Galvanizado
Altura:
250 mm
Anchura:
550 mm
Agujeros troquelados:
no
Un producto de APC by Schneider Electric
Descubra la serie APC by Schneider Electric


