APC by Schneider Electric - PLACA MONTAJE PERFORADA 600X600MM

Schneider Electric España S.A
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate

  • Material - Acero

  • Tratamiento de superficie - Galvanizado

  • Altura - 550 mm

  • Anchura - 550 mm

Packaging

  • 1 Unid.

Huella de carbono del producto

55 Kg CO₂-eq

Estimación de Sonepar

Referencia del fabricante

NSYMF66

Ref.Sonepar

1088866

EAN

3606480183102

ProductCarbon Footprint (CO2):

Sonepar Estimate

Material:

Acero

Tratamiento de superficie:

Galvanizado

Altura:

550 mm

Anchura:

550 mm

Agujeros troquelados:

sí

Placa Montaje Perforada H600xW600 diámetro de los orificios 3,6mm, paso 12,5mm

Un producto de APC by Schneider Electric

Descubra la serie APC by Schneider Electric