APC by Schneider Electric - PLACA P/SDOR.LED BL ACVO.BRILL. - 587425
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Sistemas de montaje - Placa de cubierta central
Con linterna - no
Con símbolo/impresión fija - no
Con símbolo intercambiable - no
Método de montaje - Montado empotrado (escayola)
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
587425
Ref.Sonepar
1120691
EAN
4042811044039
Sistemas de montaje:
Placa de cubierta central
Con linterna:
no
Con símbolo/impresión fija:
no
Con símbolo intercambiable:
no
Método de montaje:
Montado empotrado (escayola)
Tipo de fijación:
Bloquear en posición
Material:
Plástico
Calidad de material:
Termoplástico
Libre de halógenos:
sí
Tratamiento de superficie:
Otros
Tipo de superficie:
Brillante
Color:
Blanco
RAL-número (semejante):
9016
Transparente:
no
Apto para grado de protección (IP):
IP20
Ancho del dispositivo:
71 mm
Altura del dispositivo:
71 mm
Un producto de APC by Schneider Electric
Descubra la serie APC by Schneider Electric


