APC by Schneider Electric - Placa pasacabl.G IP30,zocalo ancho 850mm
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Modelo - Ciego
Anchura - 850 mm
Grosor - 1 mm
Material - Acero
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
36 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
LVS08889
Ref.Sonepar
1235115
EAN
3606481884121
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Modelo:
Ciego
Anchura:
850 mm
Grosor:
1 mm
Material:
Acero
Tratamiento de superficie:
Con revestimiento en polvo
Grado de protección (NEMA):
1
Pre impresión:
no
Tipo de rosca:
Métrico
Un producto de APC by Schneider Electric
Descubra la serie APC by Schneider Electric


