APC by Schneider Electric - Placa pasacable P IP30 A800mm.P400mm

Schneider Electric España S.A
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Modelo - Ciego

  • Tipo - Otros

  • Anchura - 800 mm

  • Material - Acero

  • Tratamiento de superficie - Con revestimiento en polvo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

LVS08498

Ref.Sonepar

1235114

EAN

3606481884480

Modelo:

Ciego

Tipo:

Otros

Anchura:

800 mm

Material:

Acero

Tratamiento de superficie:

Con revestimiento en polvo

Grado de protección (NEMA):

1

Pre impresión:

no

Tipo de rosca:

Métrico

Placa pasacable P IP30 A800mm.P400mm. Características: Modelo Ciego; Tipo Otros; Anchura 800 mm; Material Acero.

Un producto de APC by Schneider Electric

Descubra la serie APC by Schneider Electric