APC by Schneider Electric - PLACA PCABL.SM 1 E.A800XP400MM - NSYSMEC841
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Modelo - Prensaestopa
Tipo - Recto
Anchura - 800 mm
Altura - 16 mm
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
63 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
NSYSMEC841
Ref.Sonepar
1114147
EAN
3606480663130
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Modelo:
Prensaestopa
Tipo:
Recto
Anchura:
800 mm
Altura:
16 mm
Grosor:
1.5 mm
Material:
Acero
Tratamiento de superficie:
Galvanizado
Grado de protección (NEMA):
Otros
Pre impresión:
no
Número de orificios conectores:
1
Tipo de rosca:
Ninguno
Un producto de APC by Schneider Electric
Descubra la serie APC by Schneider Electric


