APC by Schneider Electric - PLACA RANURADA 600 ARMARIO 1000MM

Schneider Electric España S.A
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate

  • Material - Acero

  • Tratamiento de superficie - Galvanizado

  • Altura - 600 mm

  • Anchura - 1000 mm

Packaging

  • 1 Unid.

Huella de carbono del producto

92 Kg CO₂-eq

Estimación de Sonepar

Referencia del fabricante

NSYSTMP60100

Ref.Sonepar

1094246

EAN

3606485133171

ProductCarbon Footprint (CO2):

Sonepar Estimate

Material:

Acero

Tratamiento de superficie:

Galvanizado

Altura:

600 mm

Anchura:

1000 mm

Agujeros troquelados:

Placa de montaje Spacial SF/SM perforada, 1,000mm. Gama: Spacial - clase de accesorio: Accesorio de montaje - tipo de producto o componente: placa de montaje: - aplicación de dispositivo: multiuso - composición de equipos: 1 placa de montaje, elementos de fijación - cantidad por juego: juego de 1 - acabado de superficie: revestido de zinc. Beneficios: La mejor solución para su pupitre de mando, Gran robustez para una buena protección del material instalado, Instalación sencilla, compatibilidad con elementos de diálogo, Amplia gama de tamaños de pupitre que satisfacen los requisitos más exigentes de los usuarios, Compatibilidad completa con la mayoría de los accesorios de la gama Spacial SF/SM, Distintas opciones de pupitre = solución adecuada para el usuario: Con o sin chasis metálico, Con o sin consola frontal, Anchos de 600, 800, 1000 y 1200, Con panel trasero accesible o soldado, Seguridad: Conexiones a tierra en puerta, cuerpo y placa de montaje, Retenedores de tipo neumático que evitan la caída repentina del módulo de control, Sencillo acceso al cableado gracias a la placa de entrada de cables regulable, Sin limitación de acceso y con reducción del inventario gracias a los zócalos modulares, Servicios: Colores, dimensiones y montaje de accesorios a través de nuestro servicio personalizado. (configurable y en ofertas específicas).. Aplicaciones: - Sectores: Control y automatización, Gestión y comunicación de datos..

Un producto de APC by Schneider Electric

Descubra la serie APC by Schneider Electric