APC by Schneider Electric - Placa Ranurada 825 X Arm 800 Spacial Sf/Sm

Schneider Electric España S.A
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate

  • Material - Acero

  • Tratamiento de superficie - Galvanizado

  • Altura - 825 mm

  • Anchura - 800 mm

Packaging

  • 1 Unid.

Huella de carbono del producto

92 Kg CO₂-eq

Estimación de Sonepar

Referencia del fabricante

NSYSTMP8280

Ref.Sonepar

992341

EAN

3606485133249

ProductCarbon Footprint (CO2):

Sonepar Estimate

Material:

Acero

Tratamiento de superficie:

Galvanizado

Altura:

825 mm

Anchura:

800 mm

Agujeros troquelados:

sí

Placa de montaje Spacial SF/SM perforada, 800mm. Gama: Spacial - clase de accesorio: Accesorio de montaje - tipo de producto o componente: placa de montaje: - aplicación de dispositivo: multiuso - composición de equipos: 1 placa de montaje, elementos de fijación - cantidad por juego: juego de 1 - acabado de superficie: revestido de zinc.

Un producto de APC by Schneider Electric

Descubra la serie APC by Schneider Electric