APC by Schneider Electric - PLACA SOP.G TRANSFERPACT 80-160 VERT. - LVS03427

Schneider Electric España S.A
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate

  • Material - Acero

  • Tratamiento de superficie - Con revestimiento en polvo

  • Altura - 224 mm

  • Anchura - 470 mm

Packaging

  • 1 Unid.

Huella de carbono del producto

18 Kg CO₂-eq

Estimación de Sonepar

Referencia del fabricante

LVS03427

Ref.Sonepar

962289

EAN

3606482169982

ProductCarbon Footprint (CO2):

Sonepar Estimate

Material:

Acero

Tratamiento de superficie:

Con revestimiento en polvo

Altura:

224 mm

Anchura:

470 mm

Agujeros troquelados:

no

Placa soporte TransferPacT, 80A-160A, 3P/4P, PrismaSeT G, 600/850mm,8 módulos

Un producto de APC by Schneider Electric

Descubra la serie APC by Schneider Electric