APC by Schneider Electric - PLACA SOP. P NSXM 3P/4P VIGI VERT 650MM - LVS03406
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Material - Acero
Tratamiento de superficie - Con revestimiento en polvo
Altura - 150 mm
Anchura - 575 mm
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
9 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
LVS03406
Ref.Sonepar
982959
EAN
3606481885807
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Material:
Acero
Tratamiento de superficie:
Con revestimiento en polvo
Altura:
150 mm
Anchura:
575 mm
Agujeros troquelados:
no
Un producto de APC by Schneider Electric
Descubra la serie APC by Schneider Electric


