APC by Schneider Electric - Placa sop. P400 NS-MTZ1 800/1600 V.Ext(3P) - LVS03488
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Material - Acero
Tratamiento de superficie - Con revestimiento en polvo
Altura - 30 mm
Anchura - 400 mm
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
9 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
LVS03488
Ref.Sonepar
1235116
EAN
3606481874573
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Material:
Acero
Tratamiento de superficie:
Con revestimiento en polvo
Altura:
30 mm
Anchura:
400 mm
Agujeros troquelados:
no
Un producto de APC by Schneider Electric
Descubra la serie APC by Schneider Electric


