APC by Schneider Electric - Placa soporte G para TransferPacT 100-250A, 3/4 Polos - LVS03430
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Material - Acero
Tratamiento de superficie - Con revestimiento en polvo
Altura - 400 mm
Anchura - 470 mm
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
18 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
LVS03430
Ref.Sonepar
982960
EAN
3606486814710
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Material:
Acero
Tratamiento de superficie:
Con revestimiento en polvo
Altura:
400 mm
Anchura:
470 mm
Agujeros troquelados:
sí


