APC by Schneider Electric - Placa soporte P para TransferPacT 100-630A, 3/4 Polos
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Material - Acero
Tratamiento de superficie - Con revestimiento en polvo
Altura - 400 mm
Anchura - 580 mm
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
33 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
LVS03429
Ref.Sonepar
990592
EAN
3606486814703
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Material:
Acero
Tratamiento de superficie:
Con revestimiento en polvo
Altura:
400 mm
Anchura:
580 mm
Agujeros troquelados:
sí
Un producto de APC by Schneider Electric
Descubra la serie APC by Schneider Electric


