APC by Schneider Electric - Placa soporte TransferPacT, 32A-100A, 2P/3P/4P, PrismaSeT P, 650/800mm,6 módulos - LVS03424

Schneider Electric España S.A
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate

  • Material - Acero

  • Tratamiento de superficie - Con revestimiento en polvo

  • Altura - 197 mm

  • Anchura - 570 mm

Packaging

  • 1 Unid.

Huella de carbono del producto

18 Kg CO₂-eq

Estimación de Sonepar

Referencia del fabricante

LVS03424

Ref.Sonepar

990525

EAN

3606482169951

ProductCarbon Footprint (CO2):

Sonepar Estimate

Material:

Acero

Tratamiento de superficie:

Con revestimiento en polvo

Altura:

197 mm

Anchura:

570 mm

Agujeros troquelados:

no

Placa soporte TransferPacT, 32A-100A, 2P/3P/4P, PrismaSeT P, 650/800mm,6 módulos

Un producto de APC by Schneider Electric

Descubra la serie APC by Schneider Electric