APC by Schneider Electric - PLACA VARPLUSCAN HORIZONTAL
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Material - Acero
Tratamiento de superficie - Con revestimiento en polvo
Altura - 235 mm
Anchura - 550 mm
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
16 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
LVS03979
Ref.Sonepar
1103356
EAN
3606481875402
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Material:
Acero
Tratamiento de superficie:
Con revestimiento en polvo
Altura:
235 mm
Anchura:
550 mm
Agujeros troquelados:
no
Un producto de APC by Schneider Electric
Descubra la serie APC by Schneider Electric


