APC by Schneider Electric - PLETINA ADAPTADORA PARA SOPORTE NSY - NSYPTZ62P
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Modelo - Otros
Profundidad del edificio para armario integrado - 620 mm
Anchura - 22 mm
Altura - 70 mm
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
23 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
NSYPTZ62P
Ref.Sonepar
1106897
EAN
3606480704123
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Modelo:
Otros
Profundidad del edificio para armario integrado:
620 mm
Anchura:
22 mm
Altura:
70 mm
Profundidad:
620 mm
Material:
Metal
Color:
Gris
Un producto de APC by Schneider Electric
Descubra la serie APC by Schneider Electric


