APC by Schneider Electric - POWER CORD KIT (6 EA), LOCKING, C13 TO C - AP8706S-WWX591

Schneider Electric España S.A
CopiarCopiar
APC by Schneider Electric - POWER CORD KIT (6 EA), LOCKING, C13 TO C

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Conexión 1 - Otros

  • Tipo de conexión según IEC 60320, conexión 1 - Otros

  • Entrada de cables conexión 1 - En ángulo

  • Conexión 2 - Otros

  • Tipo de conexión según IEC 60320, conexión 2 - Otros

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

AP8706S-WWX591

Ref.Sonepar

832667

EAN

731304303282

Conexión 1:

Otros

Tipo de conexión según IEC 60320, conexión 1:

Otros

Entrada de cables conexión 1:

En ángulo

Conexión 2:

Otros

Tipo de conexión según IEC 60320, conexión 2:

Otros

Entrada de cables conexión 2:

En ángulo

Sistema de conectores orientado al sistema:

sí

Número de núcleos:

6

Sección del conductor:

0 mm²

Longitud:

1.8 m

Material funda exterior:

Ninguno

Resistencia a la temperatura:

90...90 °C

Corriente nominal:

10 A

Tensión nominal desde/hasta:

240...240 V

Intervalo de frecuencia:

50...60 Hz

Color cubierta:

Negro

Cable en espiral:

no

Con conductor de protección:

no

Grado de protección (IP):

Otros

Con conmutador de cable:

no

Diámetro exterior aprox.:

0 mm

Resistente al aceite (acc. EN 60811-404):

sí

Clase de reacción al fuego acorde a EN 13501-6:

Ninguno

Clase de comportamiento al humo acorde a EN 13501-6:

Ninguno

Clase europea gotas/partículas ardiendo acorde a EN 13501-6:

Ninguno

Clase europea acidez acorde a EN 13501-6:

Ninguno

Kit cable alimentación (6 ea) Locking C13 / C14, 1.8m azul

Un producto de APC by Schneider Electric

Descubra la serie APC by Schneider Electric