APC by Schneider Electric - PowerPact multistandard - H-Frame - 60 A - 25 KA - Micrologic 3.0 trip unit - NHDF36060U31XTW
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Ajuste intervalo protector sobrecarga - 60...60 A
Liberación del corto circuito sin retardo del intervalo de ajuste - 90...900 A
Con protección térmica - no
Sensible a interrupción de fase - no
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
105 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
NHDF36060U31XTW
Ref.Sonepar
989892
EAN
785901612254
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Ajuste intervalo protector sobrecarga:
60...60 A
Liberación del corto circuito sin retardo del intervalo de ajuste:
90...900 A
Con protección térmica:
no
Sensible a interrupción de fase:
no
Técnica de desconexión:
Electrónico
Tensión de funcionamiento nominal:
600...690 V
Intensidad permanente nominal Iu:
60 A
Tipo de conexión del circuito de corriente principal:
Conexión roscada
Tipo de elemento de control:
Otros
Construcción de dispositivo:
Técnica integrada fija para dispositivo integrado
Con conmutador auxiliar integrado:
sí
Con liberación de bajo voltaje integrada:
sí
Número de polos:
3
Capacidad de desconexión de cortocircuito nominal lcu a 400 V, CA:
18 kA
Grado de protección (IP):
IP40
Altura:
163 mm
Anchura:
104 mm
Profundidad:
86 mm
Un producto de APC by Schneider Electric
Descubra la serie APC by Schneider Electric


