APC by Schneider Electric - PPC 245X130 1 DÉCOUPE FL21 COFF.
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Modelo - Prensaestopa
Tipo - Recto
Anchura - 400 mm
Altura - 245 mm
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
36 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
NSYTLCFL
Ref.Sonepar
961554
EAN
3606480168451
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Modelo:
Prensaestopa
Tipo:
Recto
Anchura:
400 mm
Altura:
245 mm
Grosor:
1.5 mm
Material:
Acero
Tratamiento de superficie:
Sin tratamiento
Grado de protección (NEMA):
Otros
Pre impresión:
no
Número de orificios conectores:
0
Tipo de rosca:
Ninguno
Un producto de APC by Schneider Electric
Descubra la serie APC by Schneider Electric


