APC by Schneider Electric - PRENSAESTOPA SNAP-IN M16

Schneider Electric España S.A
CopiarCopiar
APC by Schneider Electric - PRENSAESTOPA SNAP-IN M16

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Modelo - Prensaestopa

  • Tipo - Recto

  • Material - Plástico

  • Tratamiento de superficie - Con conexión a toma de tierra

  • Grado de protección (NEMA) - Otros

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

NSYCGSP16

Ref.Sonepar

963927

EAN

3606481360335

Modelo:

Prensaestopa

Tipo:

Recto

Material:

Plástico

Tratamiento de superficie:

Con conexión a toma de tierra

Grado de protección (NEMA):

Otros

Pre impresión:

Número de orificios conectores:

1

Tipo de rosca:

Métrico

Apropiado para roscas nominales métrica/PG:

16...16

Prensaestopas Snap-in fijación rápida M16, poliamida IP68 aprobado por UL resistente a los rayos UV

Un producto de APC by Schneider Electric

Descubra la serie APC by Schneider Electric