APC by Schneider Electric - Pressure Trans: Wet, Pipe, 24 VAC, 0-10 V Output, 0-100kPa, 2m Cable, 0-100 kPa, SPP110-100kPa
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Presión nominal según. según EN 1333 (PN....) - 1
Presión nominal según. a ASME B16.5 (Clase...) - 150
Anchura nominal - 95 mm
Temperatura de proceso - -40...105 °C
Salida analógica 0 mA ... 20 mA - no
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
004702020
Ref.Sonepar
989490
EAN
7332552011344
Presión nominal según. según EN 1333 (PN....):
1
Presión nominal según. a ASME B16.5 (Clase...):
150
Anchura nominal:
95 mm
Temperatura de proceso:
-40...105 °C
Salida analógica 0 mA ... 20 mA:
no
Salida analógica 4 mA ... 20 mA:
no
Salida analógica 0 V... 2 V:
no
Salida analógica 0 V... 5 V:
no
Salida analógica 0 V… 10 V:
sí
Salida analógica 2 V... 10 V:
no
Temperatura ambiente:
-40...105 °C
Peso:
130 kg
Un producto de APC by Schneider Electric
Descubra la serie APC by Schneider Electric


