APC by Schneider Electric - Puerta interior ciega Spacial SF/SM - 1.800 x 1.000 mm
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Modelo - Puerta interior
Versión de puerta de vidrio - no
Versión de puerta para desconectar interbloqueo de interruptor - no
Anchura - 1000 mm
Altura - 1800 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
NSYID1810
Ref.Sonepar
990789
EAN
3606485127033
Modelo:
Puerta interior
Versión de puerta de vidrio:
no
Versión de puerta para desconectar interbloqueo de interruptor:
no
Anchura:
1000 mm
Altura:
1800 mm
Profundidad:
19.5 mm
Versión EMC:
no
Material:
Acero
Tipo de superficie:
Con revestimiento en polvo
Color:
Gris
Grado de protección (IP):
IP55
Grado de protección (NEMA):
12
Un producto de APC by Schneider Electric
Descubra la serie APC by Schneider Electric


