APC by Schneider Electric - PULS LUM RASANTE CON LAMP 230V NANC VERD
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Número de posiciones de comando - 1
Tipo de botón - Plano
Color del botón - Verde
Lentes de tipo de construcción - Redondo
Diámetro de orificio - 31 mm
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
6 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
9001K3L7GH13
Ref.Sonepar
963769
EAN
3389110929355
Número de posiciones de comando:
1
Tipo de botón:
Plano
Color del botón:
Verde
Lentes de tipo de construcción:
Redondo
Diámetro de orificio:
31 mm
Apto para iluminación:
sí
Mecanismo de enganche de la función de conmutación:
no
Retorno de resorte:
sí
Lámpara de tensión de alimentación:
230 V
N° contactos normalmente abiertos:
0
N° contactos normalmente cerrados:
0
Número de contactos de inversión:
1
Tipo de conexión de eléctrica:
Conexión roscada
Con anillo central:
sí
Material de anillo frontal:
Metal
Anillo delantero, color:
Cromo
Grado de protección (IP):
IP66
Grado de protección (NEMA):
13
Un producto de APC by Schneider Electric
Descubra la serie APC by Schneider Electric


