APC by Schneider Electric - PULS SETA EMERGENCIA

Schneider Electric España S.A
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Color del botón - Rojo/blanco

  • Número de posiciones de comando - 0

  • Lentes de tipo de construcción - Redondo

  • Diámetro de orificio - 31 mm

  • Tipo de botón - Alto

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

9001KR4R

Ref.Sonepar

960736

EAN

785901887126

Color del botón:

Rojo/blanco

Número de posiciones de comando:

0

Lentes de tipo de construcción:

Redondo

Diámetro de orificio:

31 mm

Tipo de botón:

Alto

Apto para iluminación:

no

Con cubierta protectora:

no

Etiquetado:

no

Mecanismo de enganche de la función de conmutación:

no

Retorno de resorte:

Con anillo central:

no

Material de anillo frontal:

Otros

Anillo delantero, color:

Otros

Grado de protección (IP), lado delantero:

Otros

Pulsador seta Rojo no iluminado cab. Red. Inm, tipo K, Ø 30, redondo, momentáneo. Gama de producto: K.

Un producto de APC by Schneider Electric

Descubra la serie APC by Schneider Electric