APC by Schneider Electric - Pulsador luminoso 16 rasante impulsor 1 NA/CC verde redondo - XB6AA35B

Schneider Electric España S.A
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Número de posiciones de comando - 1

  • Tipo de botón - Plano

  • Color del botón - Verde

  • Transparente - no

  • Lentes de tipo de construcción - Redondo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

XB6AA35B

Ref.Sonepar

935906

EAN

3389110764284

Número de posiciones de comando:

1

Tipo de botón:

Plano

Color del botón:

Verde

Transparente:

no

Lentes de tipo de construcción:

Redondo

Diámetro de orificio:

16.2 mm

Apto para iluminación:

no

Mecanismo de enganche de la función de conmutación:

no

Retorno de resorte:

sí

N° contactos normalmente abiertos:

1

N° contactos normalmente cerrados:

1

Número de contactos de inversión:

0

Tipo de conexión de eléctrica:

Conexión enchufable plana

Con anillo central:

sí

Material de anillo frontal:

Plástico

Anillo delantero, color:

Negro

Grado de protección (IP):

IP65/IP67

Grado de protección (NEMA):

Otros

Pulsador verde Ø 16, retorno resorte nivelado, 1 NA+1NC. Gama de producto: Harmony XB6 - tipo de producto o componente: pulsador completo - nombre corto del dispositivo: XB6 - diámetro de montaje: 16 mm - tipos y composición de contactos: 1 NA + 1 NC - funcionamiento de contacto: rupt. Lenta.

Un producto de APC by Schneider Electric

Descubra la serie APC by Schneider Electric