APC by Schneider Electric - Pulsar para probar piloto rojo 24v

Schneider Electric España S.A
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate

  • Número de luces indicadoras - 1

  • Lente de color - Rojo

  • Tipo de casquillo de lámpara - LED

  • Con fuente de luz -

Packaging

  • 1 Unid.

Huella de carbono del producto

8 Kg CO₂-eq

Estimación de Sonepar

Referencia del fabricante

XB4BW24B5

Ref.Sonepar

992344

EAN

3606489420581

ProductCarbon Footprint (CO2):

Sonepar Estimate

Número de luces indicadoras:

1

Lente de color:

Rojo

Tipo de casquillo de lámpara:

LED

Con fuente de luz:

Tensión de funcionamiento nominal Ue:

0...24 V

Tipo de tensión:

CA/CC

Tipo de conexión de eléctrica:

Conexión roscada

Lentes de tipo de construcción:

Redondo

Tipo de lente:

Plano

Diámetro de orificio:

22.5 mm

Con anillo central:

Material de anillo frontal:

Metal

Anillo delantero, color:

Negro

Grado de protección (IP):

IP66

Grado de protección (NEMA):

13

Pulsar para probar piloto rojo 24v

Un producto de APC by Schneider Electric

Descubra la serie APC by Schneider Electric