APC by Schneider Electric - Rack Easy 800mm/42U/1000mm 1991mm con techo, panel lateral, ruedas, pies y 4 soportes sin fondo negro
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Nivel 19 pulgadas - Ninguno
Riel de perfil de 19 pulgadas - Ninguno
Número de puertas - 2
Tipo de ventilación - Pasivo
Anchura - 800 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
ER8202
Ref.Sonepar
909585
EAN
8499213390466
Nivel 19 pulgadas:
Ninguno
Riel de perfil de 19 pulgadas:
Ninguno
Número de puertas:
2
Tipo de ventilación:
Pasivo
Anchura:
800 mm
Altura:
1991 mm
Profundidad:
1000 mm
Dimensión modular:
482,6 mm (19 pulgadas)
Número de unidades de altura:
42
Capacidad de carga máxima:
1200 kg
Con placa de techo:
sí
Con toma a tierra:
sí
Con puerta frontal:
sí
Material puerta frontal:
Acero
Sistema de bloqueo puerta frontal:
Dos puntos
Con puerta trasera:
sí
Material puerta trasera:
Acero
Sistema de bloqueo puerta trasera:
Dos puntos
Con puerta vidriada:
no
Con pared lateral:
sí
Con enchufe:
no
Con gestión cable vertical:
no
Material:
Acero
Tipo de superficie:
Con revestimiento en polvo
Color:
Negro
Modelo:
Con bastidor permanente
Número RAL:
9005
Desmontable:
no
Grado de protección (IP):
IP20
Grado de protección (NEMA):
1
Un producto de APC by Schneider Electric
Descubra la serie APC by Schneider Electric


