APC by Schneider Electric - RACK PDU 2G, METERED, ZEROU, 20A/208V - AP8858
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Dimensión de montaje - Otros
Tamaño de montaje - 0 mm
Posición de montaje - Vertical
Conexión eléctrica - Conector con cable
Tipo de conexión de eléctrica - Otros
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
AP8858
Ref.Sonepar
712089
EAN
731304277026
Dimensión de montaje:
Otros
Tamaño de montaje:
0 mm
Posición de montaje:
Vertical
Conexión eléctrica:
Conector con cable
Tipo de conexión de eléctrica:
Otros
Número de fases:
0
Longitud de cable:
0 m
Número de cortacircuitos en miniatura:
0
Número de tomas corriente con protección:
18
Número de tomas de salida tipo estandar francés (Tipo E):
0
Número de bases de conexión C13:
18
Número de bases de conexión C19:
2
Número de bases de conexión C20:
0
Número de enchufes UK BS1363:
0
Numero de tomas estándar suizo tipo 13:
0
Numero de tomas estándar suizo tipo 15:
0
Numero de tomas estándar suizo tipo 23:
0
Numero de tomas estándar suizo tipo 25:
0
Número de tomas RJ45:
0
Número de conexiones USB:
0
Número de otras salidas de toma:
0
Número de unidades de altura:
0
Longitud:
44 mm
Anchura:
56 mm
Altura:
902 mm
Profundidad:
44 mm
Corriente nominal:
20 A
Tensión de alimentación:
230 V
Con módulo de protección contra sobretensiones:
no
Categoría de sobretensión (valor):
1
Filtro de red:
no
Conmutable:
sí
Con medida:
sí
Función de control:
sí
SNMP:
sí
Con visualizador:
no
Evaluación:
Otros
Con indicación LED:
no
Con fusible:
sí
Medidor de amperios:
sí
Con medida de temperatura:
no
Con material de montaje:
sí
Color:
Negro
Un producto de APC by Schneider Electric
Descubra la serie APC by Schneider Electric


