APC by Schneider Electric - RACK PDU,BASIC, 1U, 16A,208&230V, (10)C1

Schneider Electric España S.A
CopiarCopiar
APC by Schneider Electric - RACK PDU,BASIC, 1U, 16A,208&230V, (10)C1

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Dimensión de montaje - Otros

  • Posición de montaje - Horizontal

  • Conexión eléctrica - Conector con cable

  • Tipo de conexión de eléctrica - Otros

  • Número de fases - 0

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

AP9559

Ref.Sonepar

832264

EAN

731304123521

Dimensión de montaje:

Otros

Posición de montaje:

Horizontal

Conexión eléctrica:

Conector con cable

Tipo de conexión de eléctrica:

Otros

Número de fases:

0

Longitud de cable:

2.5 m

Número de cortacircuitos en miniatura:

0

Número de tomas corriente con protección:

10

Número de bases de conexión C13:

10

Número de bases de conexión C19:

2

Número de bases de conexión C20:

0

Número de enchufes UK BS1363:

0

Numero de tomas estándar suizo tipo 13:

0

Numero de tomas estándar suizo tipo 15:

0

Numero de tomas estándar suizo tipo 23:

0

Numero de tomas estándar suizo tipo 25:

0

Número de tomas RJ45:

0

Número de conexiones USB:

0

Número de otras salidas de toma:

0

Número de unidades de altura:

1

Longitud:

57 mm

Anchura:

447 mm

Altura:

44 mm

Profundidad:

57 mm

Tensión de alimentación:

230 V

Con módulo de protección contra sobretensiones:

no

Filtro de red:

no

Conmutable:

Con medida:

no

Función de control:

SNMP:

no

Con visualizador:

no

Evaluación:

Otros

Con indicación LED:

no

Con fusible:

Medidor de amperios:

Con medida de temperatura:

no

Con material de montaje:

Color:

Negro

Regleta para rack, básico, 1 U, 16 A, 208 y 230 V, (10) C13 y (2) C19. Distribución de energía confiable. Las unidades se instalan de manera conveniente y fácil en racks o gabinetes de 19'', y ocupan sólo una U de espacio en el rack. Brinda energía a donde más se necesite dentro de los racks.

Un producto de APC by Schneider Electric

Descubra la serie APC by Schneider Electric