APC by Schneider Electric - Recambio de cartucho de baterías APC #105 con dos años de garantía - APCRBC105
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Indicación de tamaño - Otros
Número de células/celdas - 8
Modelo - Otros
Tensión nominal - 48 V
Capacidad - 288000 mAh
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
APCRBC105
Ref.Sonepar
992469
EAN
731304248729
Indicación de tamaño:
Otros
Número de células/celdas:
8
Modelo:
Otros
Tensión nominal:
48 V
Capacidad:
288000 mAh
Indicación IEC:
Otros
Otras indicaciones:
Otros
Longitud:
572 mm
Altura incluido el poste:
108 mm
Anchura:
165 mm
Diámetro:
0 mm
Conjunto de baterías:
no
Apto para aplicaciones EX:
no
Receptáculo de plástico:
sí
Temperatura ambiente:
0...40 °C
Apto para cargador rápido:
no
Peso:
24550 g
Un producto de APC by Schneider Electric
Descubra la serie APC by Schneider Electric


