APC by Schneider Electric - Regleta 0U 16A 230V IEC309 230V IEC320

Schneider Electric España S.A
CopiarCopiar
APC by Schneider Electric - Regleta 0U 16A 230V IEC309 230V IEC320

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Dimensión de montaje - Otros

  • Posición de montaje - Vertical

  • Conexión eléctrica - Conector con cable

  • Tipo de conexión de eléctrica - Otros

  • Número de fases - 0

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

AP7551

Ref.Sonepar

321582

EAN

731304207917

Dimensión de montaje:

Otros

Posición de montaje:

Vertical

Conexión eléctrica:

Conector con cable

Tipo de conexión de eléctrica:

Otros

Número de fases:

0

Longitud de cable:

1 m

Número de cortacircuitos en miniatura:

0

Número de tomas corriente con protección:

20

Número de bases de conexión C13:

20

Número de bases de conexión C19:

4

Número de bases de conexión C20:

0

Número de enchufes UK BS1363:

0

Numero de tomas estándar suizo tipo 13:

0

Numero de tomas estándar suizo tipo 15:

0

Numero de tomas estándar suizo tipo 23:

0

Numero de tomas estándar suizo tipo 25:

0

Número de tomas RJ45:

0

Número de conexiones USB:

0

Número de otras salidas de toma:

0

Número de unidades de altura:

0

Longitud:

44 mm

Anchura:

56 mm

Altura:

1619 mm

Profundidad:

44 mm

Tensión de alimentación:

230 V

Con módulo de protección contra sobretensiones:

no

Filtro de red:

no

Conmutable:

Con medida:

no

Función de control:

SNMP:

no

Con visualizador:

no

Evaluación:

Otros

Con indicación LED:

no

Con fusible:

Medidor de amperios:

Con medida de temperatura:

no

Con material de montaje:

Color:

Negro

Unidad PDU para rack básica, no ocupa espacio en U, 16 A, 230 V, (20) C13 y (4) C19, IEC309. Incluye Guía de instalación,Juego de montaje sin herramientas.

Un producto de APC by Schneider Electric

Descubra la serie APC by Schneider Electric