APC by Schneider Electric - Regleta 0U 16A 230V IEC309 230V IEC320 - AP7554

Schneider Electric España S.A
CopiarCopiar
APC by Schneider Electric - Regleta 0U 16A 230V IEC309 230V IEC320

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Dimensión de montaje - Otros

  • Tamaño de montaje - 0 mm

  • Posición de montaje - Vertical

  • Conexión eléctrica - Conector con cable

  • Tipo de conexión de eléctrica - Otros

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

AP7554

Ref.Sonepar

321584

EAN

731304230397

Dimensión de montaje:

Otros

Tamaño de montaje:

0 mm

Posición de montaje:

Vertical

Conexión eléctrica:

Conector con cable

Tipo de conexión de eléctrica:

Otros

Número de fases:

0

Longitud de cable:

3 m

Número de cortacircuitos en miniatura:

0

Número de tomas corriente con protección:

20

Número de tomas de salida tipo estandar francés (Tipo E):

0

Número de bases de conexión C13:

20

Número de bases de conexión C19:

4

Número de bases de conexión C20:

0

Número de enchufes UK BS1363:

0

Numero de tomas estándar suizo tipo 13:

0

Numero de tomas estándar suizo tipo 15:

0

Numero de tomas estándar suizo tipo 23:

0

Numero de tomas estándar suizo tipo 25:

0

Número de tomas RJ45:

0

Número de conexiones USB:

0

Número de otras salidas de toma:

0

Número de unidades de altura:

0

Longitud:

44 mm

Anchura:

56 mm

Altura:

1619 mm

Profundidad:

44 mm

Corriente nominal:

16 A

Tensión de alimentación:

230 V

Con módulo de protección contra sobretensiones:

no

Categoría de sobretensión (valor):

1

Filtro de red:

no

Conmutable:

sí

Con medida:

no

Función de control:

sí

SNMP:

no

Con visualizador:

no

Evaluación:

Otros

Con indicación LED:

no

Con fusible:

sí

Medidor de amperios:

sí

Con medida de temperatura:

no

Con material de montaje:

sí

Color:

Negro

RACK PDU BASIC ZEROU 16A